品番 : EA956XA-141
品名 : 477x495x775mm 折畳み椅子(合皮/ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 69903 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ(mm) | 477(W)×495(D)×775(H) |
| 折りたたみ時 | 477(W)×100(D)×942(H)mm | 重量 | 4.8kg |
| スタッキング厚 | 45mm | ||
| ビニーレザー張り | |||
| スチールパイプ、ウレタンクッションフォーム | |||
| 連結可能 | |||
| チェアーを横連結するためのパーツが装着されています。 | |||
| テーブルにセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-141 477x495x775mm 折畳み椅子(合皮/ブルー) |
| EA956XA-142 477x495x775mm 折畳み椅子(合皮/ダークブラウン) |
| EA956XA-143 477x495x775mm 折畳み椅子(合皮/ブラック) |
