詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-145

品名 : 460x465x750mm 折畳み椅子(ビニール/ダークブラウン

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 69907
カラー ダークブラウン サイズ(mm) 460(W)×465(D)×750(H)
折りたたみ時 460(W)×93(D)×912(H)mm 重量 4.5kg
スタッキング厚 45mm
ビニールシート張り
スチールパイプ、ウレタンクッションフォーム
連結可能
チェアーを横連結するためのパーツが装着されています。
テーブルにセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1989ページ

代替品

EA956XA-142
  • 品番

    EA956XA-142

  • コメント

    違い:張地の材質

バリエーション一覧
EA956XA-144 460x465x750mm 折畳み椅子(ビニール/ブルー)
EA956XA-145 460x465x750mm 折畳み椅子(ビニール/ダークブラウン
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top