品番 : EA956XA-147
品名 : 494x463x750mm 折畳み椅子(ビニール/ダークブラウン
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 50805 |
|---|---|---|---|
| カラー | ダークブラウン | サイズ(mm) | 494(W)×463(D)×750(H) |
| 折りたたみ時 | 494(W)×75(D)×912(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| 張地 | ビニールシート張り | スタッキング厚 | 31mm |
| スチールパイプ、ウレタンクッションフォーム | |||
| 連結可能 | |||
| 張材の破れを防止する設計 | |||
| 収納効率に優れたフラットスタック | |||
| スタッキング厚が薄く、収納効率を高めた設計です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-146 494x463x750mm 折畳み椅子(ビニール/ブルー) |
| EA956XA-147 494x463x750mm 折畳み椅子(ビニール/ダークブラウン |
| EA956XA-148 494x463x750mm 折畳み椅子(ビニール/ブラック) |

