詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-151

品名 : 455x437x740mm 折り畳み椅子(メッキ脚/グレー)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 50590
カラー グレー サイズ(mm) 455(W)×437(D)×740(H)
折りたたみ時 455(W)×63(D)×893(H)mm 脚幅 455mm
座高 420mm 耐荷重 100㎏
重量 3.8kg 張地 ビニールシート張り
スタッキング厚 28mm
スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム
連結可能
チェアーを横連結するためのパーツが装着されています。
テーブルをセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。
収納効率に優れたフラットスタック
スタッキング厚が薄く、収納効率を高めた設計です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 11:14現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1989ページ
バリエーション一覧
EA956XA-151 455x437x740mm 折り畳み椅子(メッキ脚/グレー)
EA956XA-152 455x437x740mm 折り畳み椅子(メッキ脚/ダークブラ
EA956XA-153 455x437x740mm 折り畳み椅子(メッキ脚/グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本(グレー)
  • メッキの種類
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top