品番 : EA956XA-156
品名 : 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/グレー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 50593 |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | サイズ(mm) | 455(W)×437(D)×740(H) |
| 折りたたみ時 | 455(W)×63(D)×893(H)mm | 脚幅 | 455mm |
| 座高 | 420mm | 耐荷重 | 100㎏ |
| 重量 | 3.8kg | 張地 | ビニールシート張り |
| スタッキング厚 | 28mm | ||
| スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム | |||
| 連結可能 | |||
| チェアーを横連結するためのパーツが装着されています。 | |||
| テーブルをセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。 | |||
| 収納効率に優れたフラットスタック | |||
| スタッキング厚が薄く、収納効率を高めた設計です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-156 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/グレー) |
| EA956XA-157 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/ダークブ |
ウェブカタログ画像
拡大
