詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-172

品名 : 導電チェアー(ホワイト)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 44496
カラー ホワイト サイズ 620(W)×450(D)×755~865(H)
座高 420~530mm 脚幅 620㎜
重量 7.6kg キャスター 自在×4
耐荷重 100㎏ 材質 張材:ビニールレザー張り(導電性)
クッション:ウレタンフォーム 
脚部:スチール・クロームメッキ 
キャスター:φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
注意 導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。
足掛なし
背付
ガス上下調節
ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
追加説明
カタログ価格

59,300 円(税抜)/ 65,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 0700ページ 1987ページ
バリエーション一覧
EA956XA-171 導電チェアー(ブラック)
EA956XA-172 導電チェアー(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top