品番 : EA956XA-187
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 75809 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブラック |
| サイズ(mm) | 550(W)×485(D)×780~880(H) | 脚幅 | 535mm |
| 重量 | 11.1kg | キャスター | 自在×5 |
| 張地 | 背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) | 車輪径 | φ50mm |
| 材質 | キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品 |
耐荷重 | 100㎏ |
| 座高 | 400~500mm | ||
| ロッキング強弱調節可能 | |||
| ガス式上下調節機構 | |||
| モールドウレタンクッション | |||
| 肘あて付 | |||
| コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-185 ビジネスチェアー(ブルー) |
| EA956XA-186 ビジネスチェアー(グレー) |
| EA956XA-187 ビジネスチェアー(ブラック) |

