品番 : EA956XA-201
品名 : ビジネスチェアー(ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | BIT-X45L1-F |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 脚幅 | 585mm |
重量 | 16.5kg | ||
布張り | |||
背もたれロッキング、ガス上下調節機構 | |||
キャスター | 自在×5個 | ||
背と座は長時間使用してもへたりにくいモールドウレタンクッションを採用 | |||
カラー | ブルー | サイズ | 585(W)×560(D)×830~930(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2027ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XA-201 ビジネスチェアー(ブルー) |
EA956XA-211 ビジネスチェアー(オレンジ/ブラック) |