品番 : EA956XA-209
品名 : ビジネスチェアー(肘付/グレー/ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | WAA-HS2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 655(W)×625~665(D)×985~1100(H)mm |
| 重量 | 13.7kg | 脚幅 | 655mm |
| 材質 | 背もたれ:メッシュ 座面:布張り 脚部:ナイロン成形品(ガラス繊維入り) キャスター:ウレタン |
カラー | ブルー |
| キャスター | 自在×5 | ||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 座高調整115mm上下昇降。 | |||
| 可動肘あて付き(上下:15mmずつ4段階、左右:20°) | |||
| 体重感応機能付で、座面にかかる荷重の大きさによってチルトの固さを自動調節します。 | |||
| 腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,600 円(税抜)/ 54,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-208 ビジネスチェアー(肘付/グレー/レッド) |
| EA956XA-209 ビジネスチェアー(肘付/グレー/ブルー) |

