品番 : EA956XA-262
品名 : ビジネスチェアー(肘付/グレー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | BIT-EX43L1-F |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | グレー |
| キャスター | 自在×5 | サイズ(mm) | 550(W)×520(D)×805~905(H) |
| 脚幅 | 540mm |
材質 | 上張り:布地 背・座:ポリプロピレン樹脂カバー クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形 |
| 重量 | 8.2kg | ||
| 布張り | |||
| 肘あて付 | |||
| ガスシリンダー上下昇降…座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。 | |||
| 環境にも配慮…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。 | |||
| モールドウレタンクッションで座り心地抜群…背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでローコストながら快適な座り心地を実現。 | |||
| モールドウレタン…モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法で作られたクッションで、高級ソファーのクッションなどに用いられています。 | |||
| 触り心地の良いループ肘…手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。 | |||
| 背もたれロッキング機構…背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。 | |||
| 幅1000mmの片袖デスクにも収まるコンパクトサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-261 ビジネスチェアー(肘付/グリーン) |
| EA956XA-262 ビジネスチェアー(肘付/グレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA956XA-251 : ビジネスチェアー(グリーン) |
| 仕様別商品 | EA956XA-252 : ビジネスチェアー(グレー) |
| 仕様別商品 | EA956XA-253 : ビジネスチェアー(ブルー) |
