品番 : EA956XA-271
品名 : ビジネスチェアー(グリーン)
この商品はお客様組み立て品です。
女性にも優しいコンパクト回転椅子
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | FLO-43M0-F |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | グリーン |
| キャスター | 自在×5 | サイズ | 558(W)×570(D)×760~850(H)mm |
| 脚幅 | 558mm | 材質 | 背もたれ:メッシュ 座面:PP樹脂カバー クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン |
| 重量 | 8.2kg | ||
| 背もたれロッキング、ガス式上下調節機構 | |||
| 背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでリーズナブルながら快適な座り心地を実現。 | |||
| 背もたれには大きめのハンドルを装備。背もたれ上部の汚れを防ぎ、また爪やアクセサリーの引っ掛かりを防ぎます。 | |||
| 背もたれのハンドルには、ひざ掛け等がかけられます。 | |||
| 腰部を優しく包み込み美しい姿勢をサポートします。 | |||
| 小柄な女性にも優しい座高385mmからの高さ調節 | |||
| メッシュと布地を重ねていますので弾力性と通気性を兼ね備えています。 | |||
| 幅1000mmデスクにも納まるコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-271 ビジネスチェアー(グリーン) |
| EA956XA-272 ビジネスチェアー(ブルー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA956XA-281 : ビジネスチェアー(グリーン) |
| 仕様別商品 | EA956XA-282 : ビジネスチェアー(ブルー) |
