品番 : EA956XB-14
品名 : カウンターチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | SHC-001D |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 495(W)×470(D)×620~720(H) |
| カラー | ブラック | 脚幅 | 470mm |
| 張地 | レザー張り(PU) | キャスター | 自在×5(材質:ナイロン) |
| 材質 | 座・背、本体:ポリプロピレン 脚部:スチール キャスター:ナイロン 張地:PUレザー クッション:ウレタンフォーム |
重量 | 4.7kg |
| 座上下調節ガスシリンダータイプ | |||
| 背・座一体型のシェル型コンパクトチェア。 | |||
| 座は水拭きできるPUレザー採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
