詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XB-110

品名 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CA-CU01
仕様 ウレタンキャスター 重量(g) 520g
材質 ナイロン(車輪ウレタン巻き) 入数 5個
タイルやフローリングなどの固い床に最適。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 00:16現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2027ページ
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top