品番 : EA956XN-55
品名 : ワークチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZR-112BK |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | φ390×425~555(H) |
カラー | ブラック | 脚幅 | 535mm |
重量 | 5.2kg | 張地 | PVCレザー |
材質 | 脚、キャスター:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
キャスター | 自在×5 |
ガス式上下調節機構 | |||
座面が水拭きできるPVCレザー張り | |||
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2029ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XN-53A ワークチェアー(ブルー) |
EA956XN-55 ワークチェアー(ブラック) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |