品番 : EA956XB-8
品名 : ワークチェアー(ブルー/肘付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CNE-202B |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 530(W)×555~580(D)×865~980(H) |
| カラー | ブルー | 脚幅 | 535mm |
| 重量 | 7.9kg | キャスター | 自在×5 |
| 布張り | |||
| 座・背もたれ・肘:ポリプロピレン 脚・キャスター:ナイロン 張地:ポリエステル クッション:ウレタンフォーム |
|||
| ハイバックに背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。 | |||
| ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。 | |||
| ガススプリング上下昇降機構 | |||
| 背もたれ奥行き調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XB-7 ワークチェアー(グレー/肘付) |
| EA956XB-8 ワークチェアー(ブルー/肘付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
