品番 : EA956XL-38
品名 : ビジネスチェアー(ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZC-S12BL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 515(W)×510(D)×780~890(H) |
| カラー | ブルー | 脚幅 | 515mm |
| 重量 | 5.8kg | 張地 | ポリエステル |
| 材質 | 座・背(表):ポリエステル、座(裏):不織布 背(裏):ポリプロピレン フレームカバー:ポリエチレン シリンダーカバー:ポリプロピレン ベース・キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×5 |
| ガス式上下調節機構 | |||
| 背もたれ奥行き調節可能 | |||
| コンパクト梱包のベーシックチェア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
