品番 : EA956XN-50
品名 : ワークチェアー(ブラック/ロータイプ)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZR-001BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | φ535×510×340~380(H) |
| 脚幅 | 510mm | 重量 | 5.0kg |
| 材質 | 脚、キャスター:ナイロン 張地:PVCレザー クッション:ウレタンフォーム |
キャスター | 自在×5 |
| カラー | ブラック | ||
| ガススプリング上下昇降機構 | |||
| 低い姿勢での作業をサポートするロータイプラウンドチェア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 0301ページ 1987ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
