品番 : EA956XB-37
品名 : ビジネスチェアー(ブルー)
カタログ訂正
25/07/18 脚幅の訂正。誤:620mm、正:535mm(9025 No.56)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CRS-101B |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 535(W)×620(D)×820~940(H) |
| カラー | ブルー | 脚幅 | 535mm |
| 重量 | 7.5kg | 張地 | ポリエステル |
| 材質 | 座・背もたれ:ポリプロピレン 脚・キャスター:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
キャスター | 自在×5 |
| ガス上下調節機構 | |||
| 背もたれロッキング機構 | |||
| 成形ウレタンをを採用したクッションで、ゆったりとした座り心地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/27 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XB-36 ビジネスチェアー(グレー) |
| EA956XB-37 ビジネスチェアー(ブルー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
