品番 : EA956XL-36
品名 : ビジネスチェアー(チャコールグレー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZC-S12CGY |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 (組立時間目安:1人で5分) |
サイズ(mm) | 515(W)×510(D)×780~890(H) |
脚幅 | 515mm | 重量 | 5.8kg |
張地 | ポリエステル | キャスター | 自在×5(材質:ナイロン) |
材質 | 座・背(表):ポリエステル、座(裏):不織布 背(裏):ポリプロピレン フレームカバー:ポリエチレン シリンダーカバー:ポリプロピレン ベース・キャスター:ナイロン |
カラー | チャコールグレー |
ガス式上下調節機構 | |||
背もたれ奥行き調節可能 | |||
コンパクト梱包のベーシックチェアです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2025ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |