品番 : EA956XN-58
品名 : ワークチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZR-113BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | φ390×500~700 |
| 色 | ブラック | 脚幅 | 535mm |
| 重量 | 6.5kg | 張地 | PVCレザー |
| 材質 | 脚・キャスター・足置きリング:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
キャスター | 自在×5 |
| ガス式上下調節機構 | |||
| 座りやすい足置きリング付 | |||
| カウンターやキッチン、作業現場に快適機能 | |||
| 座面が水拭きできるPVCレザー張り | |||
| 足置きリングは上下昇降機構、座面は上下昇降可能 | |||
| 作業現場や美容室など中腰作業を優しくサポートするハイタイプラウンドチェア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
