品番 : EA956XB-21
品名 : ビジネスチェアー(ブラウン)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CCF-004S |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 605(W)×685(D)×1,015~1,115(H) |
カラー | ブラウン | 脚幅 | 385mm |
張地 | ポリエステル | キャスター | 自在×5(材質:ナイロン) |
材質 | 張地:ポリエステル 肘:ポリプロピレン 脚:スチール キャスター:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
重量 | 13.5kg |
エグゼクティブなデザインとメッシュ張りのカジュアル感をミックス | |||
肘クッションもメッシュ張り | |||
クッション付き肘で高級感を演出。 | |||
ガス上下調整機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2026ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |