品番 : EA956XN-1A
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CNN-004 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 590(W)×565(D)×1090~1190(H) |
| 脚幅 | 590mm | 重量 | 13.5kg |
| 張地 | ポリエステル | 材質 | 背もたれ本体・脚部:スチール キャスター・肘:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
| キャスター | 自在×5 | ||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 背もたれ・座面連動ロッキング機構 | |||
| ハイバックタイプでゆったりとした座り心地です。 | |||
| さわやかな風合いのメッシュ素材を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/05 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1984ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |


