品番 : EA956XN-52A
品名 : ワークチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZR-104BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 510×495×410~540(H) |
| 座面サイズ | φ350mm | 脚幅 | 495mm |
| 重量 | 5.0kg | 張地 | PVCレザー |
| 材質 | 座:ポリプロピレン 脚・キャスター:ナイロン 張地:PVCレザー(抗菌) クッション:ウレタンフォーム |
カラー | ブラック |
| キャスター | 自在×5 | ||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 360度どの角度からも高さ調節できるラウンドレバータイプ | |||
| 座は水拭きできる抗菌PVCレザー | |||
| 工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
| オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
| オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |
