品番 : EA956XB-4
品名 : ワークチェアー(ブルー/肘付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CNE-102B |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 530(W)×525~550(D)×740~855(H) |
カラー | ブルー | 脚幅 | 515mm |
重量 | 7.3kg | キャスター | 自在×5 |
布張り | |||
ガススプリング上下昇降機構 | |||
座・背もたれ・肘:ポリプロピレン 脚・キャスター:ナイロン 張地:ポリエステル クッション:ウレタンフォーム |
|||
お求めやすい価格でアームレスト付。 | |||
ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。 | |||
背もたれ奥行き調節可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 12:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2056ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XB-3 ワークチェアー(グレー/肘付) |
EA956XB-4 ワークチェアー(ブルー/肘付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |