詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-16

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-E7BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 520×540×740~850
脚幅 520mm 重量 6.1kg
耐荷重 座面:80kg 色 ブラック
材質 張地:布張り PE(ポリエステル)、防汚加工
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
仕様 ガス式上下調節機構、背もたれ前後調節、ナイロンキャスター装備
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
グリーン購入法に対応しています。
学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。
背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。
汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。
キャスター 自在×5
追加説明
カタログ価格

17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA956XC-16A
  • 品番

    EA956XC-16A

  • コメント

    変更点:形状、型番

ウェブカタログ画像
  • 生地

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top