詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-17A

品名 : ビジネスチェアー(ブルー)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-A1BL
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 520(W)×520(D)×720~810(H)
カラー ブルー 脚幅 520mm
重量 7.3kg キャスター 自在×5
総耐荷重 80kg サイズ 背もたれ:390(W)×220(H)mm
座面(座面調節):420(W)×400(D)×385~475(H)mm
材質 張地:布張り(PE)(ブルー)
主要成形部品:PP、合板、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
機能 ガス圧リフト装置、背もたれチルト、背もたれ前後調節
布張り
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背中の負担を軽減します。
背もたれ前後の位置調節が可能です。
追加説明
カタログ価格

7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1983ページ
バリエーション一覧
EA956XC-16A ビジネスチェアー(ブラック)
EA956XC-17A ビジネスチェアー(ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top