品番 : EA956XC-62A
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-021KBK2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 本体:585(W)×585(D)×815~900(H) 背もたれ:450(W)×390(H) 座面(座面調節):480(W)×420(D)(415~500(H)) |
| カラー | ブラック |
脚幅 | 585mm |
| 重量 | 11.3kg | キャスター | 自在×5(材質:ナイロン) |
| 材質 | 張地:布張り(再生PET防汚性生地使用) 主要成形部品:PP、ナイロン クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
耐荷重 | 座面:80kg |
| ガス式上下調節機構 | |||
| 布張り | |||
| ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。 | |||
| 背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。 | |||
| 背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。 | |||
| 背もたれ・座面に型崩れしにくいモールドウレタンを使用しているので、座り心地抜群です。 | |||
| 汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-61A ビジネスチェアー(ブルー) |
| EA956XC-62A ビジネスチェアー(ブラック) |
