品番 : EA956XC-63A
品名 : ビジネスチェアー(ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-022KBL2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 脚幅 | 585mm |
| 重量 | 13.6kg | サイズ(W×D×H)mm | 585×585×815~900 |
| 背もたれサイズ | 450(W)×390(H)mm | 座面(座面調節) | 480(W)×420(D)mm(415~500(H)mm) |
| カラー | ブルー | キャスター | 自在×5(材質:ナイロン) |
| 材質 | 張地:布張り(再生PET防汚性生地使用) 主要成形部品:PP、ナイロン クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
耐荷重 | 座面:80kg |
| 布張り | |||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を使用しています。 | |||
| 背もたれ・座面に型崩れしにくいモールドウレタンを使用しているので、座り心地抜群です。 | |||
| 腕の疲れを低減させる肘あて付きです。 ※肘あてを外して使用することもできます。 |
|||
| 背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。 | |||
| 背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。 | |||
| 環境にも人にも優しく、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-63A ビジネスチェアー(ブルー) |
| EA956XC-64A ビジネスチェアー(ブラック) |
