品番 : EA956XC-74
品名 : メディカルチェアー(ピンク)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-HP8 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 510×510×665~835 | 座面(座面調節)サイズ | φ385mm×465~635(H)mm |
張地 | ビニールレザー | 材質 | 主要成形部品:スチール クッション材:モールドウレタン キャスター:ナイロン |
脚幅 | 510mm | 重量 | 9kg |
カラー | ピンク | キャスター | 自在×5 |
機能 | ガス圧リフト装置、背もたれ、フットレスト、耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー | ||
スタイリッシュなスツールのリング付き5本脚タイプです。 | |||
直径385mmの大型座面を採用しています。 | |||
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。 | |||
ビニールレザーで水をこぼしてもさっとふき取れます。 | |||
医療分野で求められる耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザーを採用しています。 | |||
低ホルムアルデヒド仕様です。 | |||
丈夫なスチール製脚を採用しています。 | |||
ガス圧高さ調節リフトによりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2060ページ |
代替品
|
拡大