品番 : EA956XC-71
品名 : メディカルチェアー(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-HP3VW2 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 525×525×685~815 |
背もたれサイズ | 490(W)×230(H)mm | 座面(座面調節)サイズ | φ380mm×455~585(H)mm |
張地 | ビニールレザー | 材質 | 主要成形部品:スチール クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
脚幅 | 525mm | 重量 | 8.5kg |
カラー | ホワイト | キャスター | 自在×5 |
耐荷重 | 座面:80kg | 機能 | ガス式上下調節機構 |
抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用しています。 | |||
ガス圧リフト装置付きで、座面の高さ調節が可能です。 | |||
操作は座面裏のリングで行います。 | |||
背もたれは、独立回転式で、肘あてとしても使える2WAYタイプです。 | |||
座面も回転します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2029ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XC-72 メディカルチェアー(ブルー) |
EA956XC-71 メディカルチェアー(ホワイト) |