品番 : EA956XC-84
品名 : ビジネスチェアー(高耐荷重/ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
コンパクトながら頑丈な高耐荷重150kgを実現、在宅勤務、オフィスワークに
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-T163BL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブルー |
| 材質 | 張地/布張り(ポリエステル) 主要成形部品/ナイロン、PP、合板 クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン |
サイズ | 約W620×D610×H875~965mm 背もたれ/W478×H440mm 座面(座面調節)/W495×D430mm(H430~520mm) 脚幅/630mm |
| 重量 | 約14kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 総耐荷重 | 座面/150kg | キャスターの有無 | あり |
| 機能 | ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重 | 脚幅 | 620mm |
| キャスター | 自在×5 | ||
| 頑丈な150kgの高耐荷重仕様で、高負荷での試験に合格済みです。 | |||
| 大きめの座面と背もたれで体格のよい方もしっかりサポートします。 | |||
| レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。 | |||
| 背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節も可能です。 | |||
| 小柄な女性やお子様でも脚のかかとがしっかり床に着くよう、チェアの座面を低く設定することができます(最低位430mm)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-83 ビジネスチェアー(高耐荷重/ブラック) |
| EA956XC-84 ビジネスチェアー(高耐荷重/ブルー) |
