品番 : EA956XC-89
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
スタイリッシュなメッシュチェア!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-NET14ABK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 620(W)×680(D)×880~970(H) |
| 脚幅 | 620mm | キャスター | 自在×5 |
| 重量 | 10.2kg | カラー | ブラック |
| 張地 | 背もたれ:メッシュ 座面:布張り |
||
| 背面がメッシュで通気性抜群です。 | |||
| 肘の負担を軽減する肘あて付きです。 |
|||
| ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。 |
|||
| 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 |
|||
| ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。 | |||
| 座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/06 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-88 ビジネスチェアー(レッド) |
| EA956XC-89 ビジネスチェアー(ブラック) |
