品番 : EA956XE-101
品名 : 460x520x860mm 折畳み椅子(OD/樹脂座面)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
折りたたみ時 | 460(W)×180(D)×1120(H)mm | 重量 | 4.6kg |
---|---|---|---|
材質 | 天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール |
使用時サイズ | 460(W)×520(D)×860(H)mm |
パイプ径 | φ28mm | 座面高さ | 440mm |
持ち手部分サイズ | 125×40mm | ||
頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。 | |||
折りたたみ可能 | |||
持ち手があるので移動も楽に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 03:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2061ページ 2649ページ |
代替品
|
|
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA913YA-1 : 1220x610x580mm 折畳みテーブル(OD/樹脂天板) |
関連商品 | EA954E-71 : 1800x455x740mm 作業テーブル(OD/樹脂天板) |
拡大