品番 : EA913YA-1
品名 : 1220x610x580mm 折畳みテーブル(OD/樹脂天板)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ(W×D×H)mm | 1220×610×900 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 1段目:580mm 2段目:740mm 3段目:900mm |
耐荷重(kg) | 30 |
| 材質 | 天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール |
折りたたみサイズ | 610(W)×75(D)×610(H)mm |
| パイプ径 | 大パイプ:φ25mm 小パイプ:φ20mm |
重量(kg) | 8.8 |
| 高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 | |||
| 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 | |||
| 折りたたみ式 | |||
| ハンドル付き | |||
| 脚が天板内にぴったり収まります。 | |||
| 脚部は滑り止めゴムキャップ付き | |||
| 野外用の個人机に最適 | |||
| 脚の斜交い部に、ロック機構はついていません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/11/10 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2444ページ 2537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA913YA-101 : [EA913YA-1用] ゴムキャップ(4個) |
| 関連商品 | EA956XE-101B : 460x520x860mm 折畳み椅子(OD/樹脂座面) |
ウェブカタログ画像
拡大

