品番 : EA956XE-101B
品名 : 460x520x860mm 折畳み椅子(OD/樹脂座面)
仕様
| 使用時サイズ | 460(W)×520(D)×860(H)mm | 折りたたみ時 | 460(W)×180(D)×1120(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.6kg | フレーム径 | φ28mm |
| 材質 | 天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール |
座面高さ | 440mm |
| 持ち手部分サイズ | 125×40mm | ||
| 折りたたみ可能 | |||
| 持ち手があるので移動も楽に行えます。 | |||
| 頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。 | |||
| 一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 566 (2026/06/28 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1988ページ 2538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
