品番 : EA956XE-102A
品名 : 300x270x460mm ポータブルチェアー(OD/樹脂座面)
仕様
| 使用時サイズ | 300(W)×270(D)×460(H)mm | 収納時サイズ | 300(W)×60(D)×710(H)mm |
|---|---|---|---|
| フレーム径 | φ約20mm | 重量 | 1.7kg |
| 材質 | フレーム:スチール 座面:高密度ポリエチレン |
カラー | OD色 |
| 耐荷重 | 100kg | ||
| 座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます | |||
| 樹脂製座面なので水洗いが可能 | |||
| 持ち運びも便利な軽量タイプ | |||
| 持ち手穴付き | |||
| ※各部サイズ・重量は実寸です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 234 (2026/11/11 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1988ページ 2538ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956XE-110 : [EA956XE-102A用]脚キャップ(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大


