詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-132

品名 : 350x445x885mm 折りたたみチェアー(カウンター用)

仕様

サイズ(mm) φ320×885(H) カラー ラインブラック/ブラック
折りたたみ時 350(W)×105(D)×960(H)mm 重量 3.2kg
材質 座面:塩化ビニル、フレーム:スチールパイプ 耐荷重 80kg
脚幅 350mm
日本製
国内生産にこだわり、職人の手で生み出されるオリタタミイス
スライド式で折り畳みがワンタッチ。
折り畳めて収納に便利です。
しっかりしたビニールシートでタフに使えます。
安全性の高いスライド方式によるワンアクションフォールディング
耐久性とデザイン性に優れた安心フレーム
背もたれ銅板を緩やかに湾曲させ、外縁を二重に折り曲げ加工を施しているので背当たりが柔らかく強度面も優れています。
座部銅板はリング状にカールさせ、外縁を巻き込んでいるため手指に優しい仕上げになっています。
1.2mm厚の銅管を緩やかに曲げた前後脚は、耐久性・デザインともに優れた効果を生み出します。
足掛けは強度を高めるだけでなく、着座時の自由なフットポジションを演出いたします。
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1989ページ
バリエーション一覧
EA956XE-131 280x410x690mm 折りたたみチェアー
EA956XE-132 350x445x885mm 折りたたみチェアー(カウンター用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top