詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-21

品名 : 416x438x738mm 折畳み椅子(ブルー)

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 アスカN-B-V
サイズ(mm) 416(W)×438(D)×738(H) カラー ブルー
折りたたみ時 416(W)×72(D)×893(H)mm 重量 4.4kg
材質 背座:鋼板
クッション:ウレタンフォーム
上張り:ビニールレザー
脚部:丸パイプφ19.1mm (粉体焼付塗装)
スライド折り畳み機構付
追加説明
カタログ価格

7,920 (税抜)/ 8,712 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/20 06:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2061ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top