品番 : EA956XE-31
品名 : 折畳み椅子(キャスター付/オレンジ)
垂直にも水平にもスタッキング可能
ダブルクッション構造で座り心地にも配慮
ダブルクッション構造で座り心地にも配慮
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | WSX-03C-F |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 580(W)×570(D)×808(H) | 重量 | 6.8kg |
カラー | オレンジ | キャスター | 自在×4 |
キャスター径 | φ50mm | 材質 | 背・座カバー:ポリプロピレン 座:布張りウレタンフォーム(ポリプロピレン芯材) 脚部:スチール楕円パイプ、粉体塗装仕上 キャスター受け:アルミダイカスト キャスター:ウレタン 背カバー:布 |
垂直スタッキング、水平スタッキング可能 | |||
垂直スタッキング…積み重ねて収納できるので、省スペースで収納できます。キャスター脚タイプは6台まで。(スタックピッチ:80mm) | |||
水平スタッキング…座面を跳ね上げることでチェアを持ち上げずに収納できます。(スタックピッチ:120mm) | |||
座り心地抜群な座面…座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。 | |||
背カバー…クッション付きのカバーリングタイプで、取外しが可能です。 | |||
細かい配慮も…背は軽い手荷物であれば引っ掛けることができる形状です。 | |||
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
横連結機能標準装備 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,100 円(税抜)/ 44,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2031ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XE-31 折畳み椅子(キャスター付/オレンジ) |
EA956XE-32 折畳み椅子(キャスター付/グリーン) |
EA956XE-33 折畳み椅子(キャスター付/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)