詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-40

品名 : 折畳み椅子(ブルー)

垂直にも水平にもスタッキング可能
ダブルクッション構造で座り心地にも配慮

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 WSX-03-F
サイズ(mm) 557(W)×543(D)×808(H) 重量 7kg
カラー ブルー 材質 背・座カバー:ポリプロピレン
座:布張りウレタンフォーム(ポリプロピレン芯材)
脚部:スチール楕円パイプ、粉体塗装仕上
背カバー:布
垂直スタッキング、水平スタッキング
布張りウレタンフォーム
脚カバー付
垂直スタッキング…積み重ねて収納できるので、省スペースで収納できます。固定脚タイプ床積み最大12台まで可能。(スタックピッチ:80mm)
水平スタッキング…座面を跳ね上げることでチェアを持ち上げずに収納できます。(スタックピッチ:120mm)
座り心地抜群な座面…座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。
背カバー…クッション付きのカバーリングタイプで、取外しが可能です。
細かい配慮も…背は軽い手荷物であれば引っ掛けることができる形状です。
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
横連結機能標準装備
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1989ページ

代替品

EA956XE-41
  • 品番

    EA956XE-41

  • コメント

    違い:キャスター付き・サイズ・カラー等

バリエーション一覧
EA956XE-40 折畳み椅子(ブルー)
EA956XE-41 折畳み椅子(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 横連結機能標準装備
  • 横連結機能標準装備
  • ※画像は色違いの商品です。
  • 垂直スタッキング\n※商品は背カバー付です。
  • 水平スタッキング\n※商品は背カバー付/固定脚タイプです。色はグリーンです。
  • 座り心地抜群な座面
  • 背カバー\n※商品色はグリーンです。
  • 細かい配慮も\n※商品は背カバー付です。色はグリーンです。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top