詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-65

品名 : 1800x400x365mm ベンチ(折畳み式/グレー)

ピッタリ積み重ねて省スペースで収納できる薄型設計

仕様

メーカー テラモト 型番 BC-305-518-7
サイズ 1800(W)×400(D)×365(H)mm 重量 15kg
耐荷重 約250kg(均等に座った場合) 材質 座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプに粉体塗装
カラー グレー
積み重ね収納可能
脚部を折りたたむとフラット(厚み:約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
落ち着いた質感で、様々なシーンで活躍するベンチ。
持ち運びに便利な取手付
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1991ページ
バリエーション一覧
EA956XE-64 1800x400x365mm ベンチ(折畳み式/ブルー)
EA956XE-65 1800x400x365mm ベンチ(折畳み式/グレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top