詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-69

品名 : 1503x400x365mm ベンチ(背無/グレー)

仕様

メーカー テラモト 型番 BC-302-315-8
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1503×400×365
重量(kg) 10.4 カラー グレー
材質 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:ステンレス角パイプ
シックな空間に最適なモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。
サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。
屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。
塩ビ不使用
再生素材
座面は再生ポリプロピレン100%使用
追加説明
カタログ価格

45,800 円(税抜)/ 50,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1991ページ
バリエーション一覧
EA956XE-68 1206x400x365mm ベンチ(背無/グレー)
EA956XE-69 1503x400x365mm ベンチ(背無/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 配色パターン
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top