詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-83A

品名 : 1800x360x400mm ベンチ(アルミ製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 AYD-180
※注意※ 【お客様組立品】
軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
サイズ 1800(W)×360(D)×400(H)mm 重量 4.7kg
追加説明
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1991ページ
バリエーション一覧
EA956XE-81B 1200x360x400mm ベンチ(アルミ製)
EA956XE-82A 1500x360x400mm ベンチ(アルミ製)
EA956XE-83A 1800x360x400mm ベンチ(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top