品番 : EA956XE-85
品名 : 1800x450x430mm ベンチ(アルミ製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | AYN-180 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
| 軽くて丈夫なアルミ製です。 | |||
| サテン塗装で、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。 | |||
| 家屋への取付も可能です。(金具付属) | |||
| ビスとボルトナットで簡単に組立できます。 | |||
| サイズ | 1800(W)×450(D)×430(H)mm | 梱包サイズ | 1845(W)×450(D)×140(H)mm |
| 重量 | 12.5kg | 耐荷重 | 150kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2032ページ | ||||
代替品
![]() |
|

