品番 : EA956XF-1
品名 : スタッキングチェアー(ローズ)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 58987 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 510(W)×513(D)×749(H) | カラー | ローズ |
重量 | 4kg | ||
ビニールレザー(抗菌) | |||
スタッキング、連結可能 | |||
錆びにくく耐久性に優れたステンレスパイプ製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 13:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2063ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XF-1 スタッキングチェアー(ローズ) |
EA956XF-2 スタッキングチェアー(グレー) |