品番 : EA956XF-13
品名 : スタッキングチェアー(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | LTS-110-F |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.4kg | カラー | ブルー |
| サイズ | 490(W)×525(D)×750(H)mm | 材質 | 背:PP樹脂 座:PP樹脂芯材 クッション:ウレタンフォーム 脚:φ12.7mmスチールパイプ(シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装) |
| 布張り、ウレタンフォームクッション | |||
| スタッキング可能(床置き10脚) | |||
| スリット座芯材…座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。 | |||
| 張地保護構造…机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。 | |||
| 連結プラパート…部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XF-13 スタッキングチェアー(ブルー) |
| EA956XF-23 スタッキングチェアー(ピンク) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XF-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |
