品番 : EA956XN-21
品名 : φ300x460mm 丸スツール(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CRS-46P |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.1kg | カラー | ブルー |
| サイズ(mm) | φ300×460 | 材質 | 座:成形合板(t20mm合板、表面メラミン化粧板) 脚部:22.2φ丸パイプ・粉体塗装(ホワイト) |
| スタッキング可能(最大10脚) | |||
| 快適な座り心地と強度を備えた中空構造のブロー成型仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/21 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XN-20 φ300x460mm 丸スツール |
| EA956XN-21 φ300x460mm 丸スツール(ブルー) |
| EA956XN-22 φ300x460mm 丸スツール(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
