品番 : EA956XN-26
品名 : φ330x450mm 丸スツール(ダークブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 50435 |
|---|---|---|---|
| カラー | ダークブルー | サイズ(mm) | φ330×450 |
| 重量 | 2.5kg | 脚部スチールパイプ | φ19.1mm |
| クッション | ウレタンフォーム | ||
| ビニールシート張り | |||
| スタッキング可能 | |||
| チェアーを上に積み重ねて収納することができます。 | |||
| スチールパイプ(メラミン塗装) | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XN-26 φ330x450mm 丸スツール(ダークブルー) |
| EA956XN-27 φ330x450mm 丸スツール(ダークグレー) |
