品番 : EA956XN-67
品名 : 375x375x450mm 角スツール(黒/10個)
仕様
| サイズ | 375(W)×375(D)×450(H)mm | 耐荷重 | 最大120kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | 重量 | 1.31kg |
| カラー | 黒 | 入数 | 10個 |
| 一体成型の強度を持つ軽量スツール | |||
| 耐久性に優れ、非毒性のバージンプラスチック製 | |||
| 積み重ね可能で収納スペースを削減できます。 | |||
| 積み重ねたステップスツールを簡単に取り外すことができます。 | |||
| ハンドバッグなどが掛けられるフック付き(耐荷重:10kg) | |||
| 足部は滑り止めパッド付きで、屋外での使用も安全です。また、足置き部分も強化されています。 | |||
| ステップ部分を補強し、破損(割れ)を防ぎます。 | |||
| SGS GreenMark 認証 ※SGS GreenMark 認証は、製品が環境基準や安全基準を満たしていることを証明するために使用されます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/07 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1988ページ 2445ページ 2538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XN-66 375x375x450mm 角スツール(OD/10個) |
| EA956XN-67 375x375x450mm 角スツール(黒/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入り
