詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957-23

品名 : 500x1150x250mm 車載フロアーキャビネット

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 A-5511
材質 本体:スチール
天板:合板
サイズ 本体:500×1150×250(H)mm 
天板:700×1150×12(厚み)mm 
引出内寸:400×1140×165(H)mm
重量 39kg
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化
デッドスペースがなく、収納物が一覧でき、全面引き出し可能で引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
床面はソフトで積荷にキズなどがつきにくい安全な合板を採用
レールとベアリングの組み合わせで、軽くスムーズに引き出せます。
仕切板5枚付き、移動可能(仕切板移動ピッチ:47mm)
追加説明
カタログ価格

93,300 円(税抜)/ 102,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 17:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1565ページ
ウェブカタログ画像
  • 2個使用イメージ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top